Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffregal CEMO 10/5, Auffangvolumen 1 x 25 I, B 1060 x T 5350 x H 2000, 1 Fachbodenwanne, 3 Gitterrostebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460152
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11185
EAN/GTIN:
     4052886409954
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal

Das Gefahrstoffregal von Cemo verfügt über 4 Lagerebenen. Dieses Produkt eignet sich für die Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des richtigen Materials. Hergestellt aus pflegeleichtem Metall ist das Gefahrstoffregal hochwertig verarbeitet. Eventuell austretende Flüssigkeiten werden sicher aufgefangen dank der zugehörigen 25 Liter fassenden Auffangwanne aus Stahl.

Die Ausstattung des Gefahrstoffregals umfasst:

  • Schnelle Steckmontage
  • Im Raster von 25 mm höhenverstellbare Fachebenen
  • 4 Stützprofile
  • 8 Aussteifungstraversen
  • 1 Fachbodenwanne
  • 3 Stahlgitterroste
  • 1 Zubehörpaket
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Max. Feldlast:
1600 kg
Regaltyp:
Kleingebinderagal
Feldtyp:
Grundregal
Auffangvolumen:
25 l
Gebindeart:
Kleingebinde bis 25l
Höhe:
2000 mm
Material Auffangwanne:
Stahl
Lichte Breite:
1000 mm
Zertifikate:
Fachbodenwanne Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Auffangvolumen je Lagerebenen:
25 l
Farbe:
verzinkt
Ausführung:
1 x Fachbodenwanne, 3 x Gitterrost
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Fachlast:
200 kg
Tiefe:
535 mm
Auffangwanne:
Ja
Anzahl Fachebenen:
4 Stk.
Gefahrstofftyp:
Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Oberfläche Auffangwanne:
verzinkt
Lichte Tiefe:
500 mm
Material:
Metall
Lichte Breite Grundregal:
1000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
25 mm
Breite:
1060 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, gebinderegal cemo, kleingebinderegal fachboden, 460152, 460152-SW81, Lagerschrank (Gefahrstoff, Werkstatt), Sicherheitsstahlschrank (Gefahrstoff-)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 495,40*
€ 576,21*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,97*
€ 584,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,78*
€ 694,61*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 653,00*
€ 741,65*
€ 4,95*
ab € 669,03*
€ 762,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,65*
€ 882,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,72*
€ 871,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,91*
€ 845,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,27*
€ 820,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,00*
€ 777,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.