Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffregal Typ GKR-WG 10/5 - Grundfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Gefahrstoffregal 10/5 mit Gitterrostebenen (PG-9)
CEMO Gefahrstoffregal 10/5 mit Gitterrostebenen (PG-9)
Artikel-Nr.:
     5272-18879
Hersteller:
     PROTECTO
Herst.-Nr.:
     18879
EAN/GTIN:
     4052886409954
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal
zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) oder akut toxischen Stoffen (H300, H301, H310, H311, H330) sowie Stoffen aller Wassergefährdungsklassen - 4 Lagerebenen: Unterste als Wannenboden, darüber 3 Gitterrostböden - Regal, Wannenboden und Gitterroste aus verzinktem Stahl - zusätzliche Wandbefestigung nicht zwingend notwendig - beidseitige Bedienung möglich - Böden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar - schnelle Steckmontage (zerlegte Anlieferung) - vollständige Nutzung der Lagerfläche durch optionale Einstellgitterroste möglich (vgl. StawaR 4.1 (4)) Außenmaße (BxTxH): 1.060 x 535 x 2.000 mm Fachmaße (BxT): 1.000 x 500 mm Fachlast: 200 kg Feldlast: 1.600 kg Auffangvolumen : 25 l
Weitere Suchbegriffe: Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, gebinderegal cemo, kleingebinderegal fachboden, Gefahrstoffregal; Regal; Umweltregal; 18879; PROTECTO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,41*
€ 575,15*
Lager 5272
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 495,74*
€ 577,73*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,18*
€ 698,00*
Frei Haus
ab € 648,36*
€ 745,27*
€ 4,95*
ab € 670,56*
€ 766,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,73*
€ 687,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,23*
€ 677,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,61*
€ 654,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,33*
€ 633,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,74*
€ 589,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.