Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper Bauer Typ FD/L, für 110 bis 220 l Fässer, 360 kg, 270-° Kippen, mit Handkurbel, Stapleraufnahme, gelborange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460608
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FD/L-HK_RAL2000
EAN/GTIN:
     4052462018716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse

Überall, wo das sichere und bequeme Handling von Stahl- und Kunststofffässern zum Tagesgeschäft gehört, komm es auf das richtige Hilfswerkzeug an. Wie beispielsweise auf den Fasskipper Typ FD/L in verschiedenen Ausführungen von Bauer.

Für die Bewerkstelligung des Kippvorgangs ist er entweder mit Endloskette oder mit Handkurbel erhältlich. Beide Varianten dienen dem Aufnehmen und kontrollierten Entleeren von unterschiedlichen Fassarten mit 110 bis 220 Liter Inhalt. Den Transport zum Einsatzort übernehmen Sie dank integrierten Einfahrtaschen per Gabelstapler. Der Fasskipper ist auf eine maximale Belastung von 360 kg ausgelegt und meistert einen Drehbereich von 270-°.

Damit der Kippvorgang ungefährdet ablaufen kann, ist eine zusätzliche Sicherung gegen Abrutschen vorgesehen sowie ein robuster Exzenterverschluss gegen unbeabsichtigtes Öffnen.

Ausstattung:

  • Stabiler Grundrahmen
  • Selbsthemmendes Getriebe
  • Fasshalterung mit Exzenterverschluss
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Mit angeschraubter Drehvorrichtung
  • Einfahrttaschen für Gabelstapleraufnahme

Einsatzbereich:

  • Zum Aufnehmen und Entleeren von:
    • Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern
    • Rollreifenfässern
    • Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern
    • Kunststoff-Deckelfässern
    • 110 bis 220 Liter Inhalt
    • Ø Fass: 490-590 mm
  • Zwei Ausführungen wählbar:
    • FD/L-K: Kippvorgang per Endloskette
    • FD/L-HK: Kippvorgang per Handkurbel
  • Drehbereich: 270-°
  • Tragfähigkeit: 360 kg

Weitere Details:

  • In verschiedenen Farben
  • Gewicht:
    • FD/L-K: 141/155 kg (lackiert/verzinkt)
    • FD/L-HK: 135/149 kg (lackiert/verzinkt)
  • Einfahrttaschen Innenmasse:
    • Abstand: 530 mm
    • Breite x Höhe: 170 x 75 mm
  • Masse:
    • FD/L-K: L 1940 x B 1140 x H 890 mm
    • FD/L-HK: L 1940 x B 1095 x H 890 mm
Weitere Informationen:
Gabeltaschenabstand:
530 mm
Gabelabstand:
530 mm
Oberfläche:
lackiert
Hubantrieb:
Gabelstapler
Innenmasse Gabeltasche B x H:
170 x 75 mm
Aufnahme durch:
Gabelstapler, Radlader und Kran
Für Fassdurchmesser:
490 - 590 mm
Garantie:
3 Jahre
Fasstyp:
Deckelfass; Spundfass
Höhe:
890 mm
Ex-Schutzklasse:
keine
Kippvorgang:
per Handkurbel
Farbe:
gelborange RAL 2000
Ausführung:
mit Kurbel
Fahrbar:
unterfahrbar
Drehwinkel:
360 °
ATEX-konform:
Nein
Anwendung:
Aufnehmen, Transportieren und dosiertes Entleeren
Kippwinkel:
270 °
ESD (leitfähig):
Nein
Material:
Stahl
Geeignet für:
Fässer
Tragkraft:
360 kg
Gewicht:
119 kg
Breite:
1095 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasskipp-Traverse, Fasskipper (Gabelstapler), Fasskipptraverse, Stapleranbau Fasskipper, fasskipper, 460608, 460608-SW81, Handkarre (Werkstatt), Transportkarre, Sackkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.224,75*
€ 2.366,73*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.218,62*
€ 2.441,35*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.169,16*
€ 2.444,66*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.236,88*
€ 2.458,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.578,54*
€ 2.814,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.814,45*
€ 3.349,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.775,80*
€ 3.303,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.665,84*
€ 3.172,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.613,72*
€ 3.110,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.578,54*
€ 3.068,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.