Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasswender Bauer Typ FW-I, für 200 l Fässer, 300 kg, Kippvorgang per Seilzug, Stapleraufnahme, Stahl gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460632
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052462020535
Suchbegriffe:
Fass-Wender
Fasswender
Fasswender (Gabelstapler)
Stapleranbau Fasswender

Vereinfachen Sie Ihre Logistikprozesse mit dem Bauer Fasswender Typ FW-I. Entwickelt, um das Aufrichten und Hinlegen von 200-l-Stahl-Spundfässern und Rollreifenfässern zu erleichtern, macht dieser vielseitige Fasswender die Handhabung Ihrer Fässer zu einem reibungslosen und sicheren Prozess.

Ob Sie Ihre Fässer in Regalen platzieren oder bewegen müssen, der Fasswender ist Ihr idealer Partner. Mit einer beeindruckenden Tragkraft von 300 kg bietet der Fasswender die nötige Stärke, um auch schwere Lasten problemlos zu bewältigen. Er verfügt über Einfahrtaschen für Stapler und einen Seilzug, mit dem der Kippvorgang ausgelöst werden kann.

Erhältlich in Gelborange (RAL 2000) lackiert oder in einer robusten feuerverzinkten Ausführung, bietet der Fasswender eine langlebige und verlässliche Lösung für Ihre Anforderungen. Mit den Massen L 1875 x B 700 x H 545 mm passt er nahtlos in Ihre Arbeitsumgebung und maximiert dabei die Effizienz und Sicherheit.

Wichtige Details:

  • Aufrichten und Hinlegen von 200-l-Stahl-Spundfässern und Rollreifenfässern
  • Stabile und sichere Handhabung von Fässern
  • Kippvorgang per Seilzug
  • Beschickung von Fassregalen
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Passend für max. Gabelzinkenquerschnitt 170 x 75 mm und Gabelabstand 260 mm
  • Ideal für Logistikprozesse
  • Einfache Bedienung
  • Langlebige Konstruktion
  • Maximale Anzahl 200-l-Fass: 1
  • Tragkraft: 300 kg
  • Masse: L 1875 x B 700 x H 545 mm
  • Aus Stahl
  • In RAL 2000 Gelborange oder Feuerverzinkt erhältlich
Weitere Suchbegriffe: 200l fasswender, fass wender, Fasskipper
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.341,56*
€ 1.433,59*
28 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.335,74*
€ 1.433,61*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.353,81*
€ 1.456,61*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.359,15*
€ 1.458,10*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.690,85*
€ 1.800,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.800,32*
€ 2.142,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.789,72*
€ 2.129,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.738,54*
€ 2.068,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.708,67*
€ 2.033,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.690,85*
€ 2.012,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.