Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Kleiderschrank, B 600 mm, mit Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-46180
Hersteller:
     Reinsch
Herst.-Nr.:
     M004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
kleider schrank

Edelstahl-Kleiderschrank mit praktischer Innenaufteilung
Hochwertige Edestahlspinde wie diese eignen sich hervorragend für den Einsatz in Feuchträumen oder Räumen mit hohem Hygienestandard, wie sie z. B. in Betrieben aus der Medizin, Chemie oder Lebenmittelverarbeitung anzutreffen sind. Sie zeichnen sich durch beste Qualität aus, denn es wurde 1mm starkes, einseitig gebürstetes V2A-4301 als Standard-Material verwendet.
mit geschlossenen Türen (ohne Lochung)
Spinde können alternativ mit Sockel oder Füssen bestellt werden
mit Trennwand, je 1 Hutboden, 1 Kleiderstange mit 3 Haken und Zylinderschloss
Türen mittig schliessend
Tiefe: 500 mm
Höhe und Breite, siehe Tabelle

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Ausführung:
mit Sockel
Material Türen:
Edelstahl
Abschliessbar:
Ja
Farbe Tür:
Edelstahl
Material Korpus:
Edelstahl
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Abteilbreite:
800 mm
Anzahl Abteile:
2 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
Edelstahl
Türtyp:
Flügeltür
Materialstärke:
1 mm
Auskehrbarer Boden:
Ja
Material:
Edelstahl
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
60 kg
Breite:
600 mm
Anzahl Fächer:
4 Stk
Weitere Suchbegriffe: 46180, 46180-SW81, Spind, Garderobenschrank, Garderobensystem, Kleiderspind, Garderobeneinheit, Umkleide, Edelstahlschränke, Edelstahlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.034,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,88*
€ 1.418,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,91*
€ 1.412,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,31*
€ 1.301,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,78*
€ 1.263,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,61*
€ 1.231,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.