Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheber asecos, als Stapleranbau, Stahl pulverbeschichtet, B 710 x T 1110 x H 160 mm, für 1 Fass Traglast 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463437
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     19260
EAN/GTIN:
     4250101114946
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange

Der Fassheber in Blau von Asecos garantiert den gesetzeskonformen Umgang mit Gefahrstoffen beim Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des geeigneten Materials. Hergestellt aus widerstandsfähigem und langlebigem Stahl ist der Fassheber mit pulverbeschichteter Oberfläche einfach zu reinigen.

Anwendungsmöglichkeiten des Fasshebers von Asecos:

  • Heben/Transport von Stahlfässern
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gabeltaschenabstand:
410 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet; glatt; pulverbeschichtet, glatt
Fassaufnahme durch:
Fassklammer
Innenmasse Gabeltasche B x H:
150 x 55 mm
Tiefe:
1100 mm
Fasstyp:
Stahldeckelfässer
Für Fassgrösse:
200 l
Material:
Stahl
Tragkraft:
350 kg
Höhe:
160 mm
Gewicht:
56 kg
Anzahl Fässer:
1
Breite:
710 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Fass-Lifter, Fassheber, Fasslifter, Stapleranbau Fassgreifer, asecos fasszange, stapleranbau fassgreifer, fasszange 350kg, 463437, 463437-SW81, Handkarre (Werkstatt), Transportkarre, Sackkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Fasskipper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.284,08*
€ 1.422,26*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.294,39*
€ 1.422,28*
€ 4,95*
ab € 1.384,13*
€ 1.518,51*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.422,28*
€ 1.692,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,00*
€ 1.674,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.353,20*
€ 1.610,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.320,44*
€ 1.571,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.294,39*
€ 1.540,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.294,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.