Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheber asecos, B 1200 x H 1605 x T 1140 mm, Hubhöhe max. 740 mm, Stahl lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463444
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2538
EAN/GTIN:
     4250101140525
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
asecos fassheber

Mit dem Produkt von Asecos in Blau erhalten Sie Fasslifter von höchster Qualität und Funktionalität. Beim Handling von schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials höchste Priorität. Robuster und widerstandsfähiger Stahl sichert die leichte Reinigung und lange Lebensdauer Fasslifter mit lackierter Oberfläche. Zur Gewährleistung sicheren und praktischen Handlings ist er mit einem Fahrgestell ausgerüstet.

Anwendungsmöglichkeiten Fasslifter von Asecos:

  • Heben/Transport von Stahlfässern
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fahrbar:
Ja
Oberfläche:
lackiert
Hubantrieb:
hydraulisch
Fassaufnahme durch:
Verstellbare Greifvorrichtung
Fahrwerk:
breit/ 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Lichte Fahrwerksbreite:
974 mm
Tiefe:
1140 mm
Fasstyp:
Spannringfässer
Für Fassgrösse:
60, 200 l
Hubhöhe max.:
740 mm
Material:
Stahl
Feststellbremse:
Ja
Hubfunktion:
Fusspumpe
Tragkraft:
300 kg
Hubhöhe min.:
0 mm
Höhe:
1605 mm
Gewicht:
114 kg
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: fass lifter, 463444, 463444-SW81, Handkarre (Werkstatt), Transportkarre, Sackkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Fasskipper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.979,54*
€ 4.200,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 3.953,67*
€ 4.200,61*
€ 4,95*
ab € 4.226,91*
€ 4.483,31*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.200,61*
€ 4.998,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.168,04*
€ 4.959,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.038,44*
€ 4.805,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.979,56*
€ 4.735,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.953,67*
€ 4.704,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.