Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter asecos, mit Fusspumpe, B 1200 x H 1605 x T 1140 mm, Hubbereich 0 '“ 520 mm, Stahl lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463447
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2539
EAN/GTIN:
     4250101140532
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
asecos fassheber

Mit dem Produkt von Asecos in Blau erhalten Sie Fasslifter von höchster Qualität und Funktionalität. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des geeigneten Materials. Gefertigt aus robustem und langlebigem Stahl ist Fasslifter mit lackierter Oberfläche ohne grossen Aufwand sauber zu halten. Er ist zudem fahrbar.

Anwendungsmöglichkeiten Fasslifter von Asecos:

  • Heben/Transport von Stahlfässern
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fahrbar:
Ja
Oberfläche:
lackiert
Hubantrieb:
hydraulisch
Fassaufnahme durch:
Fassklammer
Fahrwerk:
breit/ 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Bockrollen
Lichte Fahrwerksbreite:
974 mm
Tiefe:
1140 mm
Fasstyp:
Stahlfass
Für Fassgrösse:
200 l
Hubhöhe max.:
520 mm
Material:
Stahl
Feststellbremse:
Ja
Hubfunktion:
Fusspumpe
Tragkraft:
300 kg
Hubhöhe min.:
0 mm
Höhe:
1605 mm
Gewicht:
94 kg
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: fass lifter, 463447, 463447-SW81, Handkarre (Werkstatt), Transportkarre, Sackkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Fasskipper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.138,06*
€ 4.363,78*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 4.135,63*
€ 4.363,80*
€ 4,95*
ab € 4.433,84*
€ 4.658,28*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.363,80*
€ 5.192,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.331,64*
€ 5.154,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.204,75*
€ 5.003,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.147,89*
€ 4.935,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.135,63*
€ 4.921,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.