Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter asecos, mit Fusspumpe, B 1200 x H 2135 x T 1100 mm, Hubbereich 0 '“ 1170 mm, Stahl lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463448
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     23276
EAN/GTIN:
     4250101146374
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
asecos fassheber

Fasslifter von Asecos in Blau bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des richtigen Materials. Gefertigt aus langlebigem und widerstandsfähigem Stahl ist Fasslifter mit lackierter Oberfläche leicht sauber zu halten. Er ist zudem fahrbar.

Anwendungsmöglichkeiten Fasslifter von Asecos:

  • Heben/Transport von Stahlfässern
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fahrbar:
Ja
Oberfläche:
lackiert
Fassaufnahme durch:
Fassklammer
Hubantrieb:
hydraulisch
Fahrwerk:
breit/ 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Bockrollen
Lichte Fahrwerksbreite:
974 mm
Tiefe:
1100 mm
Fasstyp:
Stahlfass
Für Fassgrösse:
200 l
Hubhöhe max.:
1170 mm
Material:
Stahl
Feststellbremse:
Ja
Hubfunktion:
Fusspumpe
Tragkraft:
300 kg
Hubhöhe min.:
0 mm
Höhe:
2135 mm
Gewicht:
161 kg
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: fass lifter, 463448, 463448-SW81, Handkarre (Werkstatt), Transportkarre, Sackkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Fasskipper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.125,19*
€ 4.334,36*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 4.126,73*
€ 4.334,38*
€ 4,95*
ab € 4.400,99*
€ 4.626,75*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.334,38*
€ 5.157,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.303,42*
€ 5.121,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.181,16*
€ 4.975,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.126,73*
€ 4.910,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.