Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter asecos, mit Fusspumpe, B 830 x H x 1605 x T 1140 mm, Hubbereich 120 '“ 520 mm, Fahrwerk schmal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463449
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     32016
EAN/GTIN:
     4250101150081
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Der Fassheber in Blau von Asecos garantiert den gesetzeskonformen Umgang mit Gefahrstoffen beim Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Beim Handling von schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität einen unschätzbaren Stellenwert. Robuster, widerstandsfähiger Stahl erlaubt die einfache Reinigung und lange Lebensdauer des Fasshebers mit lackierter Oberfläche. Er ist fahrbahr.

Anwendungsmöglichkeiten des Fasshebers von Asecos:

  • Heben/Transport von Stahlfässern
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fahrbar:
Ja
Oberfläche:
lackiert
Fassaufnahme durch:
verstellbare Fassklammer
Hubantrieb:
hydraulisch
Fahrwerk:
schmal/ 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Bockrollen
Lichte Fahrwerksbreite:
278 mm
Tiefe:
1140 mm
Fasstyp:
Stahlfass
Für Fassgrösse:
200-220 l
Hubhöhe max.:
1170 mm
Material:
Stahl
Feststellbremse:
Ja
Hubfunktion:
Fusspumpe
Tragkraft:
300 kg
Hubhöhe min.:
0 mm
Höhe:
1605 mm
Gewicht:
119 kg
Breite:
830 mm
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Fass-Lifter, Fassheber, Fasslifter, asecos fassheber, bildtrommel, 463449, 463449-SW81, Handkarre (Werkstatt), Transportkarre, Sackkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Fasskipper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 4.597,90*
€ 4.725,75*
€ 4,95*
ab € 4.737,93*
€ 4.865,78*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.725,75*
€ 5.623,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.690,89*
€ 5.582,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.621,15*
€ 5.499,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.597,90*
€ 5.471,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.