Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlgitterrost für PE-Palettenauffangwannen CEMO 220/4 und 400/4, B 1200 x T 1200 x H 30 mm, bis 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463921
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11270
EAN/GTIN:
     4052886425435
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Paletten-Auffangwanne
Palettenauffangwanne
Palettenwanne

Mit dem Produkt in Silber erhalten Sie einen Stahlgitterrost von höchster Qualität und Funktionalität. Der anspruchsvolle Arbeitsalltag beginnt mit dem richtigen Material. Der Stahlgitterrost ist aus langlebigem, höchst widerstandsfähigem Stahl gefertigt und lässt sich ohne viel Aufwand reinigen. Den Stahlgitterrost bestellen Sie für Ihre PE-Palettenauffangwannen CEMO 220/4 und 400/4.

Anwendungsmöglichkeiten des Stahlgitterrostes :

  • 1 Gitterrost nimmt 2 Stück 200 Liter Fässer auf
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
Stahl
Zubehör für:
PE-Palettenauffangwannen CEMO 220/4 und 400/4
Masse:
null mm
Traglast:
1200 kg
Höhe:
30 mm
Gewicht:
30 kg
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: cemo paletten-auffangwanne, auffangwanne gitterrost, 463921, 463921-SW81, Auffangwanne, Allzwecklagerbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,99*
€ 259,84*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 213,12*
€ 259,86*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 228,38*
€ 280,17*
€ 4,95*
ab € 253,88*
€ 307,77*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 306,04*
€ 369,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,73*
€ 439,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,68*
€ 431,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,60*
€ 405,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,64*
€ 398,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,04*
€ 364,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.