Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombination Teilereinigungsgerät Typ BK und Spezialreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-46694
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     104627
EAN/GTIN:
     4030209200570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

Teilereinigungsgerät "Typ BK" und der Spezialreiniger "Purgasol" werden im Paket geliefert.
Das Teilereinigungsgerät "Typ BK" ist ein manuelles Reinigungsgerät, das in einer robusten und stabilen Gerätekonstruktion in Industrieausführung gefertigt wurde. Mit geeigneten Spezialreinigern wird es zu einer Arbeitseinheit kombiniert, in welcher der Reiniger bis zu einer Sättigung (je nach Anwendung ca. 6 Monate bis 2 Jahre) im Kreislauf geführt wird. Da die Reinigungsflüssigkeit nicht erhitzt werden muss (Kaltreinigungsverfahren) und diese mehrfach verwendet werden kann, sparen Sie Zeit und Energiekosten und schonen so die Umwelt und senken Ihre Betriebskosten. Das Reinigungsgerät ist mit einer patentierten, selbstansaugenden Kreislaufpumpe ausgestattet, die Energie spart und absolut störungs- und wartungsfrei arbeitet.
Viele weitere Gerätetypen und Spezialbauten auf Anfrage erhältlich.
Der IBS-Spezialreiniger "Purgasol" entfernt mühelos selbst gröbste Öl- und Fettverschmutzungen. Er trocknet schnell und gleichmässig, verbreitet einen charakteristischen Geruch und ist dabei aromatenarm und hautverträglich.
Die Einsatzmöglichkeiten dieses Produkts sind vielseitig. Es kann zur Teilereinigung und Oberflächenentfettung, Wartung und Instandhaltung (Produktionsanlagen, Förderbändern, Armaturen, Pumpen, Motoren etc.) und Reparatur und Wartung von Transportmitteln aller Art (PKW, LKW, Stapler, Land- und Baumaschinen etc.) genutzt werden.

  • Für Fassgrösse: 50 l
  • Arbeitsfläche: 650 x 470 mm
  • Arbeitshöhe: 820 mm
  • Tragfähigkeit: 50 kg
  • Anschluss (Wechselstrom): 230 V
  • Masse (B/T/H): 475 x 656 x 1075 mm
  • Gewicht (ohne Fass): 18 kg
  • Inklusive IBS-Spezialreiniger "Purgasol" (50 Liter)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Arbeitshöhe:
820 mm
Nennspannung:
230 V
Arbeitsbreite:
650 mm
Lieferumfang:
Teilereinigungsgerät Typ BK, 50 l Spezialreiniger
Tiefe:
656 mm
Pumpentyp:
Elektropumpe
Arbeitstiefe:
465 mm
Für Fassgrösse:
50 l
Material:
Stahl
Traglast:
50 kg
Höhe:
1075 mm
Gewicht:
63 kg
Breite:
475 mm
Zertifikate:
TÜV geprüft, GS geprüft
Inhalt:
50 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 832,75*
€ 939,14*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 849,87*
€ 966,09*
€ 4,95*
ab € 875,64*
€ 993,68*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,09*
€ 1.149,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,59*
€ 1.139,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,41*
€ 1.086,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,47*
€ 1.053,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,87*
€ 1.011,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.