Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Kleinteilereiniger für 50-Liter-Fässer, Stahlblech 149217-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149217-YY
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2120057
EAN/GTIN:
     4030209200570
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
IBS-Kleinteilereiniger für 50-Liter-Fässer, Stahlblech, Komplettangebot inkl. Spezialreiniger Der kompakte IBS-Kleinteilereiniger für 50-Liter-Fässer enthält alles, was Sie für die Reinigung von öl- und fettverschmutzten Teilen brauchen. Die Stahlblechkonstruktion ist platzsparend für den Einsatz in Ihrer Werkstatt. Robuster Kleinteilereiniger aus Stahlblech Gründliche manuelle Reinigung mittels Pinsel Selbstansaugende Kreislaufpumpe ermöglicht eine bequeme Reinigung System Typ = Kleinteilereiniger Reinigungsart = Spezialreiniger Reinigungsbecken Breite = 646 mm Reinigungsbecken Tiefe = 465 mm Reinigungsbecken Material = Stahlblech Reinigungsprozess = manuell (Pinsel) Gestell Material = Stahlblech Frequenz = 50 Hz Spannung = 230 V Fassgröße = 50-Liter-Fass Tragkraft = 50 kg Arbeitshöhe = 820 mm Höhe = 1075 mm Breite = 475 mm Tiefe = 656 mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
820 mm
Breite:
475 mm
Fassgröße:
50-Liter-Fass
Frequenz:
50 Hz
Gestell Material:
Stahlblech
Höhe:
1075 mm
Reinigungsart:
Spezialreiniger
Reinigungsbecken Breite:
646 mm
Reinigungsbecken Material:
Stahlblech
Reinigungsbecken Tiefe:
465 mm
Reinigungsprozess:
manuell (Pinsel)
Spannung:
230 V
System Typ:
Kleinteilereiniger
Tiefe:
656 mm
Tragkraft:
50 kg
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
900.00 mm
WEIGHT GRO:
63.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84243090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Emons
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 856,23*
€ 955,74*
Lager 4445
20
Frei Haus
ab € 869,73*
€ 970,54*
€ 4,95*
ab € 882,41*
€ 983,13*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,54*
€ 1.154,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,60*
€ 1.145,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,46*
€ 1.096,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,59*
€ 1.065,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,73*
€ 1.034,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.