Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatten Eazycare Aqua, 1200 x 2400 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-46818
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31053, ROT
EAN/GTIN:
     4260061892747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten

Die vollsynthetischen Matten gewährleisten einen sauberen und trockenen Boden und schützen zudem den darunter liegenden Belag vor frühzeitiger Abnutzung. Sie nehmen selbst feinsten Schmutz sehr gut auf und besitzen ein fantastisches Aufsaugvermögen. Die Matten sind besonders für Innenbereiche mit sehr viel Publikumsverkehr geeignet.

  • Masse: B 1200 x T 2400 mm

[br /]Die Vorteile auf einen Blick:

  • Nehmen Schmutz sehr gut auf
  • Schnelltrocknend und geruchsfrei
  • Besonders strapazierfähig
  • Leicht zu reinigen, für herkömmliche Reinigungsmittel geeignet
  • Durch einfachen Zuschnitt leicht zu verlegen
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Farbe:
rot
Masse L x B:
1200 x 2400 mm
Material Oberseite:
Olefin
Trocknergeeignet:
Nein
Waschbar:
Nein
Stärke:
9 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Gewicht:
Sep 15 kg
Breite:
1200 mm
Länge:
2400 mm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatten f. innen rot, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, 46818, 46818-SW81, Gummimatte, Schmutzfangmatte, Fussabtreter, Vorleger, Türvorleger, Schutzmatten, Fussmatte, Schutzmatte, Matte, Matten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,04*
€ 106,60*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,98*
€ 106,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,24*
€ 111,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,44*
€ 114,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 176,94*
€ 219,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,06*
€ 260,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,28*
€ 250,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
1 Stück enthält 3 m² (ab € 58,98* pro m²)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
31054
ab € 75,70*
Sonstiges
Miltex
31052
ab € 75,71*
Sonstiges
Miltex
31051
ab € 75,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.