Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer, feststehend, 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-51811
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     VP 1006
EAN/GTIN:
     4045916006858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
  • stabile Stahlrohrkonstruktion in Anthrazit
  • feststehend
  • Schneidgerät mit handlich gestaltetem Schneidschlitten, drehbarem Bedienungsgriff und 6 auswechselbaren Klingen
  • bis 850 mm Rollendurchmesser
  • Tragkraft pro Rolle: 70 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Fahrbar:
Nein
Ausrichtung:
waagerecht
Typ:
Grundelement
Masse B x T x H:
1650 x 600 x 1150 mm
Rollendurchmesser:
850 mm
Schnittbreite:
1500 mm
Tragkraft:
70 kg
Höhe:
1150 mm
Tiefe:
600 mm
Breite:
1650 mm
Weitere Suchbegriffe: 51811, 51811-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät, Roll-Schneidemaschine (Langschneider), Papierschneidemaschine (Langschneider)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 536,39*
€ 619,05*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 613,21*
€ 701,00*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,00*
€ 834,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,76*
€ 819,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,40*
€ 788,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,40*
€ 765,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,21*
€ 729,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.