Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer 2-fach, fahrbar, 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-51818
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     VP 1013
EAN/GTIN:
     4045916004045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer manuflex
schneidständer
schneidständer schnittbreite 1250

Stabile Stahlrohrkonstruktion in Anthrazit. Mit 4 Lenkrollen, 2 feststellbar. Achsdurchmesser 25 mm. Schneidgerät mit handlich gestaltetem Schneidschlitten, drehbarem Bedienungsgriff und 6 auswechselbaren Klingen.

  • Bis 850 mm Rollendurchmesser: Tragkraft pro Rolle 70 kg
  • Bis 450 mm Rollendurchmesser: Tragkraft pro Rolle 120 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Fahrbar:
Ja
Ausrichtung:
waagerecht
Typ:
Grundelement
Rollendurchmesser:
850 mm
Masse B x T x H:
1400 x 700 x 1250 mm
Schnittbreite:
1250 mm
Tragkraft:
70 kg
Höhe:
1250 mm
Gewicht:
24.800 kg
Tiefe:
700 mm
Breite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: 51818, 51818-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät, Roll-Schneidemaschine (Langschneider), Papierschneidemaschine (Langschneider)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 876,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,89*
€ 1.172,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,35*
€ 1.159,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,05*
€ 1.117,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,73*
€ 1.084,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,94*
€ 1.043,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.