Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Lagerschilder, weiss 25 x 75 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-57181
Hersteller:
     Sanders Group
Herst.-Nr.:
     10674
EAN/GTIN:
     4250510887233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
Magnet Schild
  • aus besonders hochwertiger, flexibler Magnetfolie
  • dauermagnetisch und immer wieder verwendbar
  • haftet sicher auf allen eisenhaltigen Flächen
  • bei Veränderungen werden die Magnetschilder einfach umgesetzt
  • mit allen handelsüblichen Filzstiften und -markern beschriftbar oder mit selbstklebenden Etiketten und Schriftbändern beklebbar
  • Dauermagnetfolie 0,9 mm stark
  • Farbe: Weiss
  • 100 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material:
Folie
Masse H x L:
25 x 75 mm
Stärke:
0,9 mm
Breite:
null mm
Länge:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet Schilder, Magnetschilder, magnetetiketten weiß, magnetische etiketten, 57181, 57181-SW81, Lagerregale Zubehör, Magnet, Lagerschild, Preisschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 18,96*
€ 26,86*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 21,65*
€ 30,44*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,44*
€ 36,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,73*
€ 35,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,16*
€ 33,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,14*
€ 32,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,40*
€ 31,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,65*
€ 25,76
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.