Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Lagerschilder, gelb, 30 x 60 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-57192
Hersteller:
     Sanders Group
Herst.-Nr.:
     113798
EAN/GTIN:
     4250510887288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
Magnet Schild

Aus besonders hochwertiger, flexibler Magnetfolie, dauermagnetisch und immer wieder verwendbar. Haften sicher auf allen eisenhaltigen Flächen. Bei Veränderungen werden die Magnetschilder einfach umgesetzt. Mit allen handelsüblichen Filzstiften und -markern beschriftbar oder mit selbstklebenden Etiketten und Schriftbändern beklebbar.
Dauermagnetfolie 0,9 mm stark
Farbe: Gelb
100 Stück = 1 Paket
Magnet-Lagerschilder auch in den Farben Weiss Hellrot und Hellgrün lieferbar (siehe Zubehör).

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
Folie
Masse H x L:
30 x 60 mm
Stärke:
0,9 mm
Breite:
30 mm
Länge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet Schilder, Magnetschilder, magnetische etiketten, 57192, 57192-SW81, Lagerregale Zubehör, Magnet, Lagerschild, Preisschilder, regalbeschriftung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 17,97*
€ 25,43*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 20,40*
€ 28,82*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,82*
€ 34,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,16*
€ 33,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,66*
€ 31,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,65*
€ 30,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,97*
€ 29,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.