Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-591225 Herst.-Nr.: 3652 EAN/GTIN: 4004182036525 |
| | |
|
| | |
| - Präziser Druckereinzug und garantiert staufrei dank innovativer ultragrip Technologie
- Ideal für die Stapelverarbeitung von Etikettenbogen
- Mehr Inhalt: bei einer 200er Packung erhalten Sie 20 Bögen mehr dazu
- 100 Bögen/Paket (3666), 200 + 20 Bögen/Paket (3666-200)
- Einfach gestalten: Gratis Online Software und Vorlagen
- Geeignet für alle Inkjet-Drucker, Laserdrucker und Kopiergeräte
- Garantiert staufreier Druckerdurchlauf
- Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch TÜV
- Leichtes Abziehen und schnelles Aufkleben mit der einzigartigen QuickPEEL Abziehhilfe
- FSC-zertifiziert, mit Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern
- Permanent haftend
- 100 Bögen/Paket (3666), 200 + 20 Bögen/Paket (3666-200)
- 6500 Inhalt/Etiketten (3666), 13000 + 1300 Inhalt/Etiketten (3666-200)
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Umweltsiegel: | FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft | Ausführung: | selbstklebend | Stück pro Paket: | 2100 | Hersteller-Nr.: | 3652 | Format: | 70 x 42,3 mm | Ablösbar: | Nein | Geeignet für: | alle Untergründe | Typ Etiketten: | Universal-Etiketten | Haftung: | permanent | Höhe: | 42,3 mm | Verwendung: | Inkjet-, Copier-, Laser- Drucker | Zertifikate: | FSC-zertifiziert, TÜV-zertifiziert | Breite: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, 591225, 591225-SW81, Preisetiketten, Etiketten, universaletiketten, Avery, etiketten drucken, 3669, 3658, 3667, 3666, 3651 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 17,98* | € 24,49* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 20,16* | € 27,16* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 20,16* | € 27,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 20,35* | € 27,27* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 31,44* | € 41,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.100 Etiketten (ab € 0,01498* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|