Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienen, Stahlblech, 500 mm lang, für ORGATEX-Tafeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-59262
Hersteller:
     Orgatex
Herst.-Nr.:
     KR2203-50
EAN/GTIN:
     4050827017985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
59262
59262-SW81
Tafel Zubehör
Tafeln

Ob Terminlot, Skalenleiste oder Gleitschiene: Bei uns finden Sie das passende Zubehör für Ihre ORGATEX cardplan-Tafel.
Da die ORGATEX cardplan-Tafeln nicht nur praktisch und übersichtlich, sondern auch erweiterbar sind, lassen sie sich mit dem richtigen Zubehör perfekt an Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse anpassen.
Gleitschienen

  • aus Stahlblech, pulverbeschichtet
  • nur dann erforderlich, wenn die Tafeln für umlaufende Planungen vorgesehen sind
  • die Tafeln können verschoben oder an jeder beliebigen Stelle herausgenommen werden
  • 1 Ober- und 1 Unterschiene = 1 Paket
Weitere Informationen:
Ausführung:
500 mm lang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 80,99*
€ 105,30*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 98,03*
€ 126,56*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.