Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner Elektronik Möbeltresor RFID 1 Elektronikschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-593659
Hersteller:
     Comsafe
Herst.-Nr.:
     T06214
EAN/GTIN:
     9006072207416
Suchbegriffe:
593659
593659-SW81
Tresor
Wertschutzschrank

Verschluss:

  • Elektronikschloss mit4 Stück 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • kann mit jeder Karte, die über RFID-Technologie verfügt, (Bankomat/Kreditkarte, Hotelkarte etc.) oder Zahlencode bed
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Innenmasse H x B x T in mm:
245 x 345 x 200
Externe Masserweiterung:
30 mm
Sicherheitsstufe:
keine
Aussentiefe:
250 mm
Batteriebetrieb:
Ja
Anzahl Verankerung:
1
Notfallöffnung:
Mechanische Öffnung mit Schlüssel
Aussenmasse H x B x T in mm:
250 x 350 x 250
Versicherungseinstufung privat (bis):
Nach Absprache mit der Versicherung
Schloss:
RFID-Schloss
Versicherungseinstufung gewerblich (bis):
Nach Absprache mit der Versicherung
Aussenbreite:
350 mm
Aussenhöhe:
250 mm
Anzahl Bodenbohrung:
2
Öffnungswinkel Türen:
max . 90° °
Gewicht:
7,5 kg
Serie:
RFID
Anzahl Rückwandbohrung:
2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 209,68*
€ 252,31*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 237,11*
€ 286,94*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 244,12*
€ 293,95*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,94*
€ 341,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,58*
€ 339,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,50*
€ 327,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,04*
€ 321,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,11*
€ 282,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4706101404
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.