Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner Medikamentenschrank MK1 Zylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-597091
Hersteller:
     Comsafe
Herst.-Nr.:
     T01275
EAN/GTIN:
     9006072000383
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
Rottner Medikamentenschrank MK1 Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Fachböden höhenverstellbar:
Nein
Sicherheitsstufe:
keine
Aussentiefe:
110 mm
Volumen:
12 l
Batteriebetrieb:
Nein
Anzahl Verankerung:
1
Aussenmasse H x B x T in mm:
360 x 315 x 110
Schloss:
Zylinderschloss mit 2 Schlüssel
Aussenbreite:
315 mm
Aussenhöhe:
360 mm
Öffnungswinkel Türen:
max . 90° °
Gewicht:
2,7 kg
Serie:
MK1
Anzahl Rückwandbohrung:
4
Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, arzneimittelschrank, 597091, 597091-SW81, Tresor, Wertschutzschrank, Wertschrank, Schlüsseltresor, Geldschrank, Geschäftstresor, Safe, Minitresor, Möbeleinbautresor, Feuerschutzschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 66,56*
€ 84,11*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 82,95*
€ 103,18*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.