Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Packband tesa- 4100, braun, 38 mm, 8 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-60724
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     04100-00058-00
EAN/GTIN:
     4005800186271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Packband
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
  • Low noise
  • stark belastbar
  • stark klebend
  • sehr reissfest
  • maschinell PKrarbeitbar
  • Rollenlänge: 66 m
  • PK: B 38 mm = 8 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Rollen pro Paket:
8
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Naturkautschuk
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polyvinylchlorid-Folie (PVC-Folie)
Gesamtstärke:
51 µ
Folienstärke:
28 µ
Breite:
38 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband 38 mm x 66 lfm braun, pvc-packband braun, pvc packband, 60724, 60724-SW81, Packbänder, PKrpackungsband, Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 30,72*
€ 40,72*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 38,13*
€ 50,65*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,65*
€ 60,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,12*
€ 59,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,73*
€ 56,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,98*
€ 54,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,69*
€ 51,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,13*
€ 45,37
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 4,76625* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.