Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Briefumschläge, DIN lang, mit Fenster, selbstklebend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz14b schwarz
Artikel-Nr.:
     3635-61209
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     677
EAN/GTIN:
     4011103004204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Farbe: Grau
  • 75 g/qm
  • DIN lang: 220 x 110 mm
  • 1 Paket = 1000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Holzfrei:
Nein
Stück pro Paket:
1000
Recyclebar:
Ja
Blickdicht:
Ja
Format:
DIN lang
Fenster:
Ja, links
Klebung:
selbstklebend
Material:
Papier
Grammatur:
75 g/m²
Verschlussart:
gerade
ECF chlorfrei:
Ja
Innendruck:
grau
Bedruckbar mit:
nicht bedruckbar
Höhe:
110 mm
FSC-zertifiziert:
Nein
Breite:
220 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 18,71*
€ 25,90*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 22,90*
€ 31,13*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,13*
€ 37,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,65*
€ 36,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,65*
€ 35,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,62*
€ 34,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,63*
€ 32,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,90*
€ 27,25
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Briefumschläge (ab € 0,0229* pro Briefumschlag)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.