Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Eckspannmappe, DIN A4, 3 Einschlagklappen, 25 Stück, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-61221
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24007-03
EAN/GTIN:
     4013951004979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Eckspanner und 3 Einschlagklappen
  • 335 g Karton
  • einzeln oder 25 Stück = 1 Paket erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Anzahl Einschlagklappen:
3
Material:
Pressspan
Verschlussart:
Eckspann-Gummi
Verpackungseinheit/Stück:
25
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
25
Breite:
245 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
320 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe a4 pagna, eckspanner, eckspanner a4, 61221, 61221-SW81, Eckspannmappen, Sammelmappe, Mappe, Jurismappe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
293
1
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,42*
1 Tag
293
1
€ 4,99*
ab € 0,79*
€ 1,48*
2 Tage
5
1
€ 2,90*
ab € 0,83*
€ 1,56*
10 Tage
295
1
€ 5,87*
ab € 0,84*
€ 1,62*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 30,32*
€ 41,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
2400705
ab € 0,76*
Ähnlich
Durable
2400701
ab € 0,77*
Ähnlich
Pagna
24007-02
ab € 0,77*
Ähnlich
Pagna
24007-12
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.