Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Versandtaschen, haftklebend, ohne Fenster, B4,120 g/m-², 250 Stück, Papier, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
ECF entlastet Gewässer
Artikel-Nr.:
     3635-61271
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     ANFERTIGUNG
EAN/GTIN:
     4250510803288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • ohne Fenster
  • mit Haftklebung
  • holzfrei, offset ECF
  • DIN C5: 229 x 162 mm
  • DIN C4*: 324 x 229 mm
  • DIN B4: 353 x 250 mm


* mit Schäfer-SHOP Logo auf Haftstreifen

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Holzfrei:
Ja
Stück pro Paket:
250
Recyclebar:
Ja
Format:
DIN B4
Gewicht ca. (g/m²):
120
Eigenmarke:
Genius
Grösse:
null
Klebung:
haftklebend
Papiergewicht:
120 g/m²
Stück/Paket:
250
Material:
Papier
ECF chlorfrei:
Ja
Höhe:
353 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Nein
Breite:
250 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
353 mm
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b4 weiß sk 120g, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b4, 61271, 61271-SW81, Polsterkuvert, Luftpolsterumschlag, polsterumschläge, Briefumschlag, Kuvert, Couvert, din c4, Couverts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 19,45*
€ 26,75*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 24,47*
€ 33,09*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.