Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Artikel
Versandtaschen Eurokuvert, C4, mit Fenster, selbstklebend, 250 Stück, Papier, braun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3635-62421
Hersteller:
Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
2318
EAN/GTIN:
4011103014111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
natronbraun
selbstklebend oder gummiert
mit Fenster
DIN C4 = 324 x 229 mm
VE: 250 Stück
90 g/qm
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
mit Fenster, selbstklebend
Holzfrei:
Nein
Recyclebar:
Nein
Format:
DIN C4
Klebung:
selbstklebend
Material:
Papier
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Grammatur:
90 g/m²
ECF chlorfrei:
Nein
Höhe:
324 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Ja
Breite:
229 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
324 mm
... >
Verpacken, Versenden
>
Versandtaschen, Briefumschläge
>
Versandtaschen, Luftpolstertaschen
Weitere Suchbegriffe:
versandtasche c4 weiß hk 90g mit fenster
,
papierversandtasche c4
,
papierversandtasche haftklebung
,
62421
,
62421-SW81
,
Polsterkuvert
,
Luftpolsterumschlag
,
polsterumschläge
,
Couvert
,
Couverts
,
din b4
,
din c5
,
Kuvert
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen