Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Elektrohefter
>
Artikel
Rapid- Elektrohefter 100, verstellbare Einschubtiefe
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 3635
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3635-63381
Hersteller:
Rapid
Herst.-Nr.:
10801932
EAN/GTIN:
7313468019327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Heftleistung: bis zu 50 Blatt
mit elektronischer Schlagstärkenregulierung
verstellbare Einschubtiefe bis 85 mm
offene und geschlossene Heftung
Sicherheits-Schutzhaube (autom. Ausschalten des Gerätes beim Laden)
für Klammern 66/6 und 66/8
Masse: 270 x 130 x 150 mm
Gewicht: 3,6 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Heftleistung:
50 Blatt
Ladekapazität:
100 Anzahl_Klammern
Typ Heftklammern:
66/6; 66/8
GS-geprüft:
Nein
... >
Lager 3635
>
Schreibtischausstattung
>
Tacker
Weitere Suchbegriffe:
Elektroheftgerät
,
elektrischer Hefter
,
Handtacker
,
Bostitch
,
Büro-Heftgerät
,
Bürohefter
,
Büroheftgerät
,
Büroheftgeräte
,
Heftgerät
,
Heftmaschine
,
Klammeraffe
,
Klammeraffe Büro
,
Klammermaschine
,
Standardheftgerät
,
elektrohefter rapid 50 blatt
,
elektro hefter
,
rapid elektro-heftgerät
,
63381
,
63381-SW81
,
Heftklammermaschine
,
Tacker
,
Hefter
,
Tischheftgerät
,
Heftklammer
,
Klammer
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 450,22*
€ 533,79*
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,07*
€ 547,72*
Lager 467
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 561,64*
€ 630,65*
Lager 3636
13 Tage
9
Frei Haus
ab € 570,24*
€ 632,72*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 704,45*
€ 753,25*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,25*
€ 896,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,37*
€ 870,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,76*
€ 848,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,55*
€ 840,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,45*
€ 838,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3635
Versand:
Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3635
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einsatzhefter für elektrisches Heftgerät 100E, Heftklammetyp 44
Rapid
10833221
ab € 88,68*
Zubehör
Einsatzhefter für elektrisches Heftgerät 100E, Heftklammetyp 66
Rapid
10833222
ab € 88,47*
Zubehör
Fußauslöser für elektrisches Heftgerät 100E
Rapid
10851401
ab € 175,25*
Zubehör
Heftklammern 44/6mm Strong, verzinkt, 5000 Stück
Rapid
24868100
ab € 5,95*
Zubehör
Heftklammern 44/7mm Strong, verzinkt, 5000 Stück
Rapid
24868200
ab € 6,98*
Zubehör
Heftklammern 44/8+mm Super Strong, verzinkt, 5000 Stück
Rapid
24868900
ab € 7,44*
Zubehör
Heftklammern 66/6mm Strong, verzinkt, 5000 Stück
Rapid
24867800
ab € 4,67*
Zubehör
Heftklammern 66/7mm Strong, verzinkt, 5000 Stück
Rapid
24867900
ab € 4,87*
Zubehör
Heftklammern 66/8mm+ Super Strong, verzinkt, 5000 Stück
Rapid
24868000
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen