Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussstütze von MAUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-63494
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9022085
EAN/GTIN:
     4002390011785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
63494
63494-SW81
Fussbank
Fussauflage

ergonomische Fussstütze
grosse Stellï-‚äche von 450 x 390 mm
ohne störende Bügel für seitliche Bewegungsfreiheit
höhenverstellbar in 5 Stufen
stufenlose Neigungsverstellung mit dem Fuss
stabiler Kunststoff mit rutschhemmenden Stellfüssen
Höhe vorne: mind. 48 mm, max. 119 mm
Höhe hinten: mind. 66 mm, max. 220 mm
Kunststoffoberï-‚äche
3 Jahre Garantie

Weitere Informationen:
Massageeffekt:
Nein
Oberfläche Fussplatte:
kunststoffbeschichtet
Material Fussplatte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe vorne:
48-119 mm
Tiefe Trittfläche:
390 mm
Rutschhemmend:
Ja
Höhe hinten:
66-220 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Wärmeregulierung:
Nein
Farbe Fussplatte:
grau
Farbe Gestell:
grau
Form:
eckig
Neigbar:
Ja
Breite Trittfläche:
450 mm
Gewicht:
Jan 62 kg
Breite:
390 mm
Material Gestell:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Länge:
450 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fussstütze, Fussablage
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 36,08*
€ 43,19*
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 36,29*
€ 43,21*
€ 6,78*
ab € 38,28*
€ 45,69*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,58*
€ 45,79*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 65,62*
€ 80,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.