Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-478539 Herst.-Nr.: 9022085 EAN/GTIN: 4002390011785 |
| |
|
| | |
| - Zum Ausgleich bei starren Tischhöhen - Höhenverstellbar in 5 Stufen - Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Große Stellfläche: 45 x 39 cm, rutschhemmende Stellfüße - Entspricht den aktuellen Richtlinien und DIN-Normen - Keine störenden Bügel für seitliche Bewegungsfreiheit - Höhe vorne min. 4,8 cm, max. 11,9 cm / hinten min. 6,6 cm, max. 22 cm - Aus bruchsicherem Kunststoff Weitere Informationen: | | weight: | 1.970 kg | height: | 0.405 m | width: | 0.482 m | depth: | 0.123 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,27* | € 44,63* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 38,13* | € 46,74* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,70* | € 46,81* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 38,33* | € 46,97* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,93* | € 49,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|