Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner LEITZ-1050, DIN A4, Rückenbreite 52 mm, Griffloch, geklebtes Rückenschild, Hartpappe, 20 Stück, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     3635-63736
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10505055
EAN/GTIN:
     4002432489824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Ordner
Standardordner
standardordner leitz grün
standard ordner

LEITZ Nr. 1080/1050

  • 5 Jahre Garantie auf die Mechanik
  • Kantenschutz, Griffloch und Standschlitze
  • Deckblatt und aufgesetztes Rückenschild
  • Pappe mit Bezug aus Wolkenmarmorpapier
  • Hebel um 180 umlegbar
  • Ablage jetzt auch auf der linken Seite möglich
  • Grössere Papiermengen aufeinmal einfüllbar
  • Für DIN A4-Formate
  • Aus FSC-zertifiziertem und zu 100 % recyceltem Karton
  • Klimaneutral hergestellt
  • Rückenbreite: 52/80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün; schwarz
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft; Blauer Engel
Stück pro Paket:
20
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Farbe Rücken:
grün
Rückenbreite:
52 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
DIN A4
Material:
Hartpappe
Weitere Suchbegriffe: leitz standard-ordner, 63736, 63736-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Ordner schmal, leitz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 4,87*
Lager 3635
20
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 4,87*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 97,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16862015
ab € 16,03*
Zubehör
Leitz
16862025
ab € 16,03*
Zubehör
Leitz
16862035
ab € 16,03*
Zubehör
Leitz
16862055
ab € 16,48*
Zubehör
Leitz
16880015
ab € 19,27*
Zubehör
Leitz
16880025
ab € 19,77*
Zubehör
Leitz
16880035
ab € 19,27*
Zubehör
Leitz
16880055
ab € 19,27*
Zubehör
Leitz
16880085
ab € 18,86*
Zubehör
Leitz
16862085
ab € 15,95*
Zubehör
Leitz
16431085
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.