Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styro- Sortierstation styrodoc Jumbo, DIN C4, 1 Etagen/3-reihig/3 Fächer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-64875
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-1321.98
EAN/GTIN:
     7612176108218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Aufbaueinheit Sortieranlage
Postsortieranlage
Postsortierstation

3 Farbkombinationen: Böden lichtgrau, Seitenwände grau, blau oder schwarz

  • das variable System
  • gerundete Kanten
  • praktischer Greifausschnitt
  • einfache Beschriftung
  • auf verschiedene Höhen nachträglich erweiterbar


Einsatzgebiete

  • als Tischaufsatz
  • in Schränken ab 500 mm Breite
  • beim Fax/Kopierer/Drucker
  • zur Prospekt-/Postsortierung
  • Innenmasse: pro Fach B 231 x T 323 x H 127 mm
  • Aussenmasse: 2-reihig je Lage B 485 x T 331 x H 140 mm
  • Papierformate: bis DIN C4


Anbaueinheit

  • 1 Etage (1 Boden): H 140 mm (2-reihig mit 2 Fächern)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau; schwarz
Anzahl Etagen:
1 Stk
Tiefe:
331 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Nein
Material:
Polystyrol (PS)
Geeignet für:
DIN C4
Höhe:
140 mm
Breite:
723 mm
Anzahl Fächer:
3 Stk
Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, sortierstation styrorac grau, ablagesystem, ablagesystem styro, 64875, 64875-SW81, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke, Briefhalter, Schreibtischablagefach, Ablage, Briefablage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 21,02*
€ 29,78*
€ 5,50*
ab € 21,39*
€ 30,37*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 22,39*
€ 30,94*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 25,39*
€ 35,84*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 37,03*
€ 49,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-1321.38
ab € 20,95*
Ähnlich
Styro
268-1321.88
ab € 25,49*
Ähnlich
Styro
268-1321.89
ab € 25,46*
Ähnlich
Styro
268-1321.99
ab € 25,55*
Ähnlich
Styro
268-0322.38
ab € 39,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.