Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fussstütze WEDO Relax-Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-64892
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2751037
EAN/GTIN:
     4003801795072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen wedo

aus schlagfestem Polystyrol
moderne Optik und bequeme Verstellbarkeit
gerippte Trittfläche wird mittels Druckknopf in den abgerundeten Seitenteilen positioniert
schnell und einfach in 4 Höhenstufen verstellbar
Einstellung des Neigungswinkels erfolgt stufenlos durch sanften Druck des Fusses und wird durch eine Mikrorasterung unterstützt
Mindesthöhe ca. 30 mm, Maximalhöhe ca. 165 mm
rutschsicher durch Bodenschoner
Lieferung erfolgt unmontiert
Masse: Fussstütze ca. 520 x 350 x 140 mm, Trittfläche ca. 450 x 350 mm
3 Jahre Garantie

Weitere Informationen:
Massageeffekt:
Nein
Material Fussplatte:
Polystyrol (PS)
Tiefe Trittfläche:
350 mm
Rutschhemmend:
Ja
Höhe hinten:
30-165 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Wärmeregulierung:
Nein
Farbe Fussplatte:
lichtgrau
Farbe Gestell:
schwarz
Form:
eckig
Neigbar:
Ja
Breite Trittfläche:
450 mm
Gewicht:
Jan 75 kg
Breite:
350 mm
Material Gestell:
Polystyrol (PS)
Länge:
520 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fußstützen, 64892, 64892-SW81, Fussbank, Fussauflage, Fussstütze, Fussablage
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 5,49*
ab € 28,36*
€ 34,53*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 31,05*
€ 37,53*
1
€ 6,95*
ab € 30,05*
€ 37,77*
2 Tage
14
1
€ 2,90*
ab € 31,24*
€ 37,81*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 53,05*
€ 62,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.