Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze Relax Plus lgrau verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußstütze Relax Plus lgrau verstellbar
Fußstütze Relax Plus lgrau verstellbar
Fußstütze Relax Plus lgrau verstellbar
Fußstütze Relax Plus lgrau verstellbar
Fußstütze Relax Plus lgrau verstellbar
Fußstütze Relax Plus lgrau verstellbar
Artikel-Nr.:
     C1137-2751037
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2751037
EAN/GTIN:
     4003801795072
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen wedo
WEDO Fußstütze Relax-Plus. Dieses neue Modell aus der Relax-Serie ist komplett aus schlagfestem Polystyrol gefertigt. Die Relax-PLUS überzeugt durch moderne Optik und bequeme Verstellbarkeit verbunden mit einem günstigen Preis. Die gerippte Trittplatte wird mittels Druckknopf in die abgerundeten Seitenteile positioniert und ist dadurch schnell und einfach in vier Höhenstufen verstellbar. Die Einstellung des Neigungswinkels erfolgt stufenlos durch sanften Druck des Fußes und wird durch eine Mikrorasterung unterstützt. Verstelldaten: Mindesthöhe ca. 3 cm, Maximalhöhe ca. 16,5 cm. Bodenschoner sorgen für einen rutschsicheren Stand. Die Lieferung erfolgt unmontiert. 3 Jahre Garantie! Maße: Fußstütze ca. 52 x 35 x 14 cm, Trittfläche 45 x 35 cm. Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe des Verstellbereichs hinten:
165
Höhe des Verstellbereichs vorne:
30
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Relax Plus
Breite:
520
Farbe:
lichtgrau
Artikelbezeichnung:
Fußstütze
Werkstoff:
Polystyrol
Garantie gewährt:
Ja
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Beschreibung der Besonderheiten:
In 4 Höhenstufen von 5 - 11 cm verstellbar, Neigungswinkel unabhängig von der Höhe stufenlos verstellbar
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
für EDV-Arbeitsplatz geeignet:
Ja
Fußschalter-Aussparung vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
36 Monate
beheizbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fußstützen
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.