Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980B1200T420 mm, Lichtgrau/Schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-656029
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3203-00|S10289
EAN/GTIN:
     4050646267561
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast 50 kg, 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 1 integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, Maße (H x B x T): 1980 x 1200 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Rollladen: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, Aktenschrank, Büroschrank, Wandschrank, Querrollladenschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 563,43*
€ 655,47*
21 Tage
3
€ 38,00*
ab € 533,05*
€ 655,78*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,76*
€ 815,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 655,87*
€ 818,84*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 853,15*
€ 961,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,62*
€ 1.144,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,36*
€ 1.144,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,73*
€ 1.106,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,30*
€ 1.070,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,15*
€ 1.015,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10000
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 16,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80|S10000
ab € 19,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80|S10001
ab € 19,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-82|S10000
ab € 33,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-82|S10001
ab € 33,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10000
ab € 140,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10001
ab € 139,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.