Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980B600T420 mm, Lichtgrau/Schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-656041
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3200-00L|S10068
EAN/GTIN:
     4050646337240
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast 50 kg 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 1 integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, Maße (H x B x T): 1980 x 600 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Rollladen: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, Aktenschrank, Büroschrank, Wandschrank, Querrollladenschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
3
€ 38,00*
ab € 362,86*
€ 449,97*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 423,45*
€ 512,24*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,35*
€ 616,38*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,69*
€ 705,40*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 706,40*
€ 809,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,84*
€ 963,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,79*
€ 956,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,73*
€ 932,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,07*
€ 900,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,40*
€ 840,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10000
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 16,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-80|S10000
ab € 13,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-80|S10001
ab € 13,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-82|S10000
ab € 23,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.