Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollladenschrank Omnispace, H1030B1200T420 mm, Lichtgrau/Schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-656078
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3243-00|S10167
EAN/GTIN:
     4055404620657
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, als Sideboard, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff- Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 2 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast 50 kg, 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 1 integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, Maße (H x B x T): 1030 x 1200 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Rollladen: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, Sideboard, rolladenschrank, Aktenschrank, Büroschrank, Wandschrank, Querrollladenschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
3
€ 38,00*
ab € 398,08*
€ 492,15*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 463,81*
€ 559,15*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,07*
€ 728,46*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,41*
€ 731,26*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 737,05*
€ 842,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,12*
€ 1.002,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,81*
€ 1.000,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,42*
€ 976,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,05*
€ 942,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,05*
€ 877,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10000
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80|S10000
ab € 19,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80|S10001
ab € 19,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-82|S10000
ab € 33,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-82|S10001
ab € 33,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10000
ab € 139,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10001
ab € 139,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.