Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollladenschrank Omnispace, H1030B800T420 mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-656082
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3241-00|S10142
EAN/GTIN:
     4062084586401
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, als Sideboard, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff- Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 2 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 1 integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, Maße (H x B x T): 1030 x 800 x 420 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Rollladen: RAL 9016 Verkehrsweiß, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, Sideboard, rolladenschrank, Aktenschrank, Büroschrank, Wandschrank, Querrollladenschränke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
3
€ 38,00*
ab € 299,94*
€ 381,89*
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 324,97*
€ 391,77*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 351,51*
€ 430,70*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,47*
€ 489,58*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 740,41*
€ 833,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,83*
€ 992,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,42*
€ 990,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,87*
€ 968,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,53*
€ 937,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,41*
€ 881,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-88|S10001
ab € 31,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10000
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-80|S10000
ab € 15,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-80|S10001
ab € 16,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-82|S10000
ab € 26,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-811|S10000
ab € 126,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-811|S10001
ab € 126,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.