Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-660473 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002390090223 |
| |
|
| | |
| Akustik-Trennwand für verbesserte Raumakustik und Sichtschutz. Hohe Schallabsorption: Reduzierung des Geräuschpegels, mehr Schallschutz, dadurch bessere Konzentration und weniger Ablenkung. Made in Germany: Nachhaltig und sozial verträglich gefertigt, 5 Jahre Garantie. Umweltschonend allergikerfreundlich: Zertifiziert nach ÖKO-TEX Standard 100 Klasse 1, 100% PES-Fasern (Polyester Fasern), davon 20% recycelt, formaldehydfrei, geruchsneutral, schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1). Stabile Befestigung: Zwei Klemmfüße aus robustem Stahl für Tischplatten bis 7,5 cm . Hochwertig: Edles Aluminium-Profil, massives Akustikvlies (4000 g/m²) mit hoher Formstabilität. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 216,91* | € 265,71* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 252,00* | € 312,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,19* | € 319,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 257,33* | € 323,23* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 339,97* | € 404,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|