Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Flachheftgerät NeXXt Series 5505, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-70409
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55050095
EAN/GTIN:
     4002432357437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
  • robuster Bürohefter mit innovativer "Flat-Clinch-Technik'ť, womit die Hefthöhe um bis zu 30 % reduziert wird und Platz im Ordner spart
  • mit Oberlade-Mechanik und Tackerfunktion
  • Heftleistung: 3 mm (ca. 30 Blatt)
  • Einlegetiefe: 40 mm
  • für Heftklammern 24/6 und 26/6
  • inkl. 200 Heftklammern 24/6
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Heftleistung:
30 Blatt
Ladekapazität:
100 Anzahl_Klammern
Typ Heftklammern:
24/6; 26/6
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, büroheftgerät nexxt 30 blatt schwarz, bostitch, büro-heftgerät leitz, 70409, 70409-SW81, Heftklammermaschine, Tacker, Flachheftgerät, Handhefter, Hefter, Tischheftgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,13*
€ 20,34*
3 Tage
16
1
€ 2,90*
ab € 14,15*
€ 20,36*
2 Tage
58
1
€ 5,49*
ab € 14,47*
€ 21,02*
10 Tage
37
1
€ 5,87*
ab € 14,89*
€ 21,47*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 21,66*
€ 29,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
040-0158
ab € 0,22*
Zubehör
Novus
040-0056
ab € 0,30*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01672*
Zubehör
Leitz
50080095
ab € 6,20*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-01
ab € 0,24*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-00
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.