Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Markierungsband, B 100 mm, L 50 m, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-73482
Hersteller:
     Stehimpuls
Herst.-Nr.:
     50104100
EAN/GTIN:
     737946777917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
73482
73482-SW81
Bodenmarkierer
Markierungsband

Selbstklebend, aus Weich-PVC mit glatter Oberfläche. Bandstärke 1,3 mm mit spitz auslaufenden Bandseiten. Keine Stosskanten! Sofort nach Montage begeh-, befahr- und belastbar und obendrein staplertauglich. Ein absolutes Spitzenprodukt!

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
100 mm
Farbe:
rot
Rollenlänge:
50000 mm
Anwendung:
Innenbereich
Gewicht:
7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 201,54*
€ 251,10*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 239,31*
€ 295,03*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,03*
€ 351,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,83*
€ 346,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,13*
€ 320,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,57*
€ 317,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,31*
€ 284,78
pro Stück
1 Stück enthält 13 m² (ab € 18,40847* pro m²)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.