Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Markierungsband, B 50 mm, L 25 m, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-73489
Hersteller:
     Stehimpuls
Herst.-Nr.:
     25105050ES
EAN/GTIN:
     737946777559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
73489
73489-SW81
Bodenmarkierer
Markierungsband
  • Selbstklebend, aus Weich-PVC mit glatter Oberfläche
  • Bandstärke 1,3 mm mit spitz auslaufenden Bandseiten
  • Keine Stosskanten
  • Sofort nach Montage begeh-, befahr- und belastbar und obendrein staplertauglich
  • Ein absolutes Spitzenprodukt!
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
50 mm
Farbe:
weiss
Rollenlänge:
25000 mm
Anwendung:
Innenbereich
Gewicht:
2.050 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 95,29*
€ 121,68*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 105,59*
€ 134,63*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.