Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Markierungsband, B 75 mm, L 25 m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-73589
Hersteller:
     Stehimpuls
Herst.-Nr.:
     25103075
EAN/GTIN:
     737946777580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
73589
73589-SW81
Bodenmarkierer
Markierungsband

Selbstklebend, aus Weich-PVC mit glatter Oberfläche. Bandstärke 1,3 mm mit spitz auslaufenden Bandseiten. Keine Stosskanten! Sofort nach Montage begeh-, befahr- und belastbar und obendrein staplertauglich. Ein absolutes Spitzenprodukt!

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
75 mm
Farbe:
blau
Rollenlänge:
25000 mm
Anwendung:
Innenbereich
Gewicht:
2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 108,36*
€ 139,14*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 127,53*
€ 163,11*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 63,765* pro m²)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.