Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdeckel für Rechteckbehälter, 1100 l, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-74173
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1173
EAN/GTIN:
     4052886135327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel

Wenn Sie Ihre sensiblen Einlagerungen in CEMO Rechteckbehältern schützen möchten, sind die dazugehörenden Flachdeckel genau das Richtige.
Die grauen Flachdeckel sind aus GFK gefertigt und passen auf verschiedene Rechteckbehälter unserer CEMO Serie. Sie sind platzsparend einsetzbar und sichern Ihre Einlagerungen zusätzlich ab.

  • passend zu CEMO Rechteckbehälter 1100 l
  • Material: GFK
  • Masse: L 1630 x B 1200 x H 60 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Aussenbreite:
1200 mm
Aussenhöhe:
60 mm
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Material:
Glasverstärkter Kunststoff (GFK)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Leitfähig:
Nein
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Gewicht:
6,5 kg
Aussenlänge:
1630 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,26*
€ 201,24*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,53*
€ 201,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,27*
€ 214,40*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,92*
€ 233,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 257,41*
€ 292,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,32*
€ 347,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,76*
€ 342,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,02*
€ 323,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,65*
€ 322,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,41*
€ 306,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
7567
€ 145,68*
Sonstiges
CEMO
1142
€ 140,60*
Sonstiges
CEMO
1165
€ 668,38*
Sonstiges
CEMO
1150
€ 649,88*
Sonstiges
CEMO
1166
€ 725,76*
Sonstiges
CEMO
1151
€ 712,36*
Sonstiges
CEMO
7568
€ 181,01*
Sonstiges
CEMO
5671
€ 180,71*
Sonstiges
CEMO
1143
€ 174,63*
Sonstiges
CEMO
7569
€ 167,52*
Sonstiges
CEMO
1160
€ 165,88*
Sonstiges
CEMO
1144
€ 164,88*
Sonstiges
CEMO
1167
€ 1.179,64*
Sonstiges
CEMO
1152
€ 1.139,99*
Sonstiges
CEMO
7570
€ 261,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.