Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckbehälter Standard, blau, 200 l hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-74188
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7569
EAN/GTIN:
     4052886099575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter

äusserst widerstandsfähig ist der CEMO Rechteckbehälter Standard, 200 l hoch.
Dank des Werkstoffs GFK sind die Behälter überaus langlebig. Sie sind resistent gegen UV-Strahlung und ausserdem auch witterungs- und temperaturbeständig. Die Behälter eignen sich für den Transport und die Aufbewahrung von Materialien aller Art.

  • Aussenmasse: L 880 x B 570 x H 600 mm
  • Innenmasse: L 800 x B 500 x H 590 mm
  • temperaturbeständig von -30-° bis +40-°C
  • CEMO-Produkte aus dem Werkstoff GFK sind langlebig, UV-resistent und recyclingfähig
  • Gewicht: 8 kg
  • ineinander stapelbar
  • korrosions- und witterungsbeständig
  • beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen)
  • glatte, leicht zu reinigende Innen- und Aussenflächen
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Ja
Recyclebar:
Ja
Volumen:
200 l
Griff:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Ja
Garantie:
5 Jahre
Wasserdicht:
Ja
Aussenhöhe:
600 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
optional
Leitfähig:
Nein
Höhe:
600 mm
Euronorm:
Nein
Nestbar:
Ja
Behältertyp:
Grossbehälter
Inhalt:
200 l
Farbe:
blau
Ausführung:
UV-resistent
Fahrbar:
optional
Innenbreite:
500 mm
Bereifung:
keine
Faltbar:
Nein
Deckel:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Innenmasse B x T x H:
800 x 500 x 590 mm
Tiefe:
570 mm
Aussenlänge:
880 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
570 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-30 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
40 °C
Innenlänge:
800 mm
Material:
Glasverstärkter Kunststoff (GFK)
Innenhöhe:
590 mm
Gewicht:
8 kg
Breite:
880 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,65*
€ 166,77*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,24*
€ 190,54*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 164,85*
€ 190,78*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,57*
€ 193,84*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 236,71*
€ 271,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,64*
€ 323,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,11*
€ 320,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,60*
€ 302,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,02*
€ 301,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,71*
€ 281,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
1303
ab € 39,22*
Zubehör
CEMO
1305
ab € 33,72*
Zubehör
CEMO
1397
ab € 17,44*
Zubehör
CEMO
8012
ab € 396,54*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 593,77*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.284,31*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 174,72*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 168,04*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 197,69*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 229,74*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 231,79*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 171,93*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 146,32*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 98,40*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 86,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.