| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-74988 Herst.-Nr.: RX 150-4X6-GB EAN/GTIN: 5055320001140 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die patentierte Abdeckplanen-Technologie Rainexo besteht aus einem dreilagigen, geblasenen Kunststoff-Film aus Polyethylen, bei dem die verschiedenen Einzelschichten zu einer Rollenfolie laminiert werden. Die Vorteile:
- UV-stabilisiert, dadurch sehr lange Lebensdauer
- hitzeversiegelt
- lecksicher durch starke Verbindungen
- wasserdicht und verrottungsresistent
- sehr flexibel und komfortabel, um aussergewöhnliche Formen und Grössen zu bedecken
- zu 100 % wieder verwertbar
- exzellente Schwitzbeständigkeit und Reissfestigkeit
Lieferbar in 3 Qualitäten:
- Standard (ca. 90 g/qm) in der Farbe Grün oder Blau
- Extrem stark (ca. 150 g/qm) als BI-COLOR = eine Seite grün, eine Seite blau
- Super stark (ca. 250 g/qm) als BI-COLOR = eine Seite grün, eine Seite blau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grün; blau | Recyclebar: | Ja | Befestigungsösen: | Ja | UV-Schutz: | Ja | Wasserdicht: | Ja | Reissverschluss: | Nein | Material: | Polyethylen-Folie (PE-Folie) | Materialstärke: | 150 g/m² | Fläche: | 24 m² | Frostsicher: | Ja | Gewicht: | 4,3 kg | Breite: | 6000 mm | Länge: | 4000 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 46,89* | € 62,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 48,62* | € 63,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 48,88* | € 63,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 53,99* | € 69,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 59,39* | € 75,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 24 m² (ab € 2,47459* pro m²) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|