Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM- SECURIO B34C, Partikelschnitt 4,5 x 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz174
Artikel-Nr.:
     3635-75575
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1843111
EAN/GTIN:
     4026631025188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter

Überzeugend durch starke Leistung, optimalen Bedienkomfort und EMCS-System. Wählbar sind 3 Funktions-Modi: Shut-down, automatisches Abschalten und Permanent-Modus. Bei Nichtgebrauch schaltet sich das Gerät automatisch aus. Multifunktionsbedientaste mit versch. Funktionsmodis die Leuchtsymbole zeigen folgende Fehlermeldungen an: Auffangbehälter voll, automatischer Rücklauf und geöffneter Zugang zum Auffangbehälter.

  • zerkleinert auch CDs, Kreditkarten und Kundenkarten (1,9 x 15 mm Partikelschnitt nur Kredit- und Kundenkarten)

Für alle HSM SECURIO Modelle gilt:

Weitere Informationen:
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
310 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
21 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
100 l
Schnittart:
Partikelschnitt
Blauer Engel:
Ja
Höhe:
845 mm
Partikellänge:
04. Mai mm
Farbe:
weiss; grau
Anzahl Schneidewerke:
1
Sicherheitsstufe:
P-4
Geräuschpegel im Leerlauf:
56 db(A)
Schnittbreite:
30 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Ja
Leistung:
590 W
Format:
DIN A3
Tiefe:
439 mm
Spannung:
230 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
80 mm/s
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Papier, Büroheftklammern, CDs/DVDs, Kreditkarten
Gewicht:
42 kg
Breite:
541 mm
Automatische Ölfunktion:
Nein
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 633,15*
€ 683,04*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 665,09*
€ 701,58*
31 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 673,81*
€ 710,58*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 672,96*
€ 711,21*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 846,06*
€ 877,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,14*
€ 1.043,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,99*
€ 1.038,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,00*
€ 1.028,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,83*
€ 1.017,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,06*
€ 1.006,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.