Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr.-Deichselstapler TX 10/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-76124
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     HA310000000
EAN/GTIN:
     8018539041687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
76124
76124-SW81
Elektrodeichselstapler
Elektrogabelstapler

Bei dem TX 10/16 handelt es sich um einen Deichselstapler, welcher von Lasten bis 1000 kg per Hand verfahren und elektrisch anheben kann. Eine hohe Stabilität garantiert sicheres Heben auch in grossen Hubhöhen. Der Batterieschlüssel ist ein Highlight dieses Deichselstaplers. Er hat die Funktion, über die Batteriespannung die Elektronik des Staplers ein- und auszuschalten, und dient gleichzeitig als Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Anheben. Der Batterielader ist mit einem System ausgerüstet, das im Fall einer niedrigen Ladung das Anheben der Gabelzinken blockiert.

  • Tragfähigkeit: 1000 kg
  • Lastschwerpunkt: 600 mm
  • Hubhöhe: 1600 mm
  • Gabellänge: 1150 mm
  • Nutzbreite: 560 mm
  • Gesamtlänge: 1750 mm
  • Gesamtbreite: 750 mm
  • Gesamthöhe: 1970 mm
  • Wenderadius: 1440 mm
  • Hubmotor: 1,6 kW
  • heben mit/ohne Last: 0,09/0,12 m/s
  • Batterie: 12 V/74Ah
  • Eigengewicht inkl. Batterie: 311 kg
Weitere Informationen:
Hubantrieb:
Elektrohydraulik
Gabelbreite:
150 mm
Gabellänge:
1150 mm
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
120 mm/s
Radausführung Gabelrollen:
Vollgummi
Lastschwerpunktabstand:
600 mm
Gesamtlänge:
1750 mm
Gesamtbreite:
750 mm
Höhe:
1970 mm
Wenderadius:
1440 mm
Hubbereich:
90 - 1600 mm
Länge:
1750 mm
Farbe:
grün; schwarz
Gabelaussenabstand:
560 mm
Batterie:
Dez 74 V,_Ah
Lenkrollenausführung:
Nylon
Leistung Hubmotor:
01. Jun kW
Gesamthöhe:
1970 mm
Batteriekapazität:
Dez 74 V/Ah
Tragbreite:
560 mm
Material:
Stahl
Traglast:
1000 kg
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht:
311 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
90 mm/s
Breite:
750 mm
Durchmesser Lenkräder:
200 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 3.064,25*
€ 3.260,21*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 3.488,42*
€ 3.704,27*
€ 4,95*
ab € 3.600,96*
€ 3.810,84*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.704,27*
€ 4.408,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.677,38*
€ 4.376,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.565,73*
€ 4.243,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.515,49*
€ 4.183,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.488,42*
€ 4.151,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.