Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschengestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-76402
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFG
EAN/GTIN:
     4052462024793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschengestell
Gasflaschenregal

Verzinktes Gasflaschengestell ermöglicht 2-fach stapelbare Lagerung und ist daher eine äusserst platzsparende Lösung.

  • Tragfähigkeit: 150 kg
  • Anzahl Flaschen: 6
  • Eigengewicht: 37 kg
  • Masse: L 1300 x B 1000 x H 850 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Oberfläche:
verzinkt
Zubehör für:
6 Gasfllaschen
Traglast:
150 kg
Höhe:
850 mm
Gewicht:
36 kg
Tiefe:
1000 mm
Breite:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: 76402, 76402-SW81, Auffangwanne, Gasflaschenständer, Flaschenwagen, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,87*
€ 222,84*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,21*
€ 227,17*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,65*
€ 227,39*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,70*
€ 232,33*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 352,06*
€ 406,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,15*
€ 483,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,25*
€ 471,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,89*
€ 447,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,40*
€ 439,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,06*
€ 418,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
909365
ab € 1.078,58*
Sonstiges
Eurokraft
909358
ab € 906,98*
Sonstiges
Bauer
GFC-M0
ab € 871,26*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/ID
ab € 1.019,72*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/II
ab € 957,56*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/III
ab € 1.079,17*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/IIID
ab € 1.224,18*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/IV
ab € 1.135,71*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/IVD
ab € 1.309,94*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/V
ab € 1.317,16*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/VD
ab € 1.543,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.