Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Deichselstapler Staxio SWE 100, 2700 mm Hubhöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-77498
Hersteller:
     Toyota Material Handling
Herst.-Nr.:
     SWE-100DUPLEX TELE 2700 ROT,SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
77498
77498-SW81
Elektrodeichselstapler
Elektrogabelstapler

Der Elektro-Deichselstapler "Staxio SWE 100" besitzt eine moderne Deichsel mit Informationsanzeige: Hub-/Senk- und Fahrfunktionen sind leicht und mit einem Finger zu bedienen. Für das Manövrieren mit senkrecht stehender Deichsel auf engstem Raum ist die Rangierfunktion "click-2-creep" Fahrmodus zuständig. Zur Ihrer Sicherheit ist ein Durchgreifschutz aus Plexiglas am Mast vorhanden. Das integrierte Ladegerät ermöglicht das Aufladen des Deichselstaplers überall. Der Deichselstapler ist mit dem einzigartigen Antriebssystem BT POWERDRIVE mit Drehstrom-Fahrmotor, kontaktlosen Bedienelementen und der CAN BUS-Kommunikation ausgestattet. Programmierbare Leistungsparameter sind Geschwindigkeit, Beschleunigung und Bremsverhalten. Diese können über die Deichsel durch den Betreiber angepasst werden. Regeneratives Bremsen führt die Energie an die Batterie zurück. Die PIN-Code-Aktivierung verhindert eventuellen Schlüsselverlust.

  • Lastschwerpunkt: 600 mm
  • Gabellänge: 1150 mm
  • Mass über die Gabel: 570 mm
  • Gesamtlänge: 1831 mm
  • Gesamtbreite: 770 mm
  • Wenderadius: 1346 mm
  • Fahrmotor: 1 kW
  • Hubmotor: 2,2 kW
  • Fahrgeschwindigkeit (ohne/mit Last): 6/6 km/h
  • Hubgeschwindigkeit (ohne/mit Last): 0,28/0,14 m/s
  • Batterie: 24 V/150 Ah
  • Hubhöhe 2700 mm:
  • Nenntragfähigkeit: 1000 kg
  • Gesamthöhe: 1851 mm
  • Gewicht: 770 kg
  • Hubhöhe 3300 mm:
  • Nenntragfähigkeit: 1000 kg (ab 2900 mm, 800 kg)
  • Gesamthöhe: 2151 mm
  • Gewicht: 808 kg
Weitere Informationen:
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
6 km/h
Hubhöhe:
2700 mm
Hubantrieb:
Elektrohydraulik
Leistung Fahrmotor:
1 kW
Gabelbreite:
180 mm
Gabellänge:
1150 mm
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
280 mm/s
Radausführung Gabelrollen:
Polyurethan
Lastschwerpunktabstand:
600 mm
Gesamtlänge:
1831 mm
Gesamtbreite:
770 mm
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
6 km/h
Höhe:
1851 mm
Wenderadius:
1346 mm
Hubbereich:
90 - 3300 mm
Länge:
1831 mm
Farbe:
orange; schwarz
Gabelaussenabstand:
570 mm
Batterie:
24/150 V,_Ah
Lenkrollenausführung:
Polyurethan
Leistung Hubmotor:
02. Feb kW
Gesamthöhe:
1851 mm
Batteriekapazität:
24/150 V/Ah
Tragbreite:
674 mm
Material:
Stahl
Traglast:
1000 kg
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht:
770 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
140 mm/s
Breite:
770 mm
Durchmesser Lenkräder:
230 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 8.026,38*
€ 8.325,33*
€ 4,95*
ab € 8.265,26*
€ 8.566,11*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.325,33*
€ 9.907,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.252,74*
€ 9.820,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.086,92*
€ 9.623,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.026,38*
€ 9.551,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.